- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- th-50 vhのおすすめ人気ランキング
th-50 vhのおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新20件の「th-50 vh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター4個」、「ナンシンキャスター c150」、「ナンシンキャスター 100 32」などの商品も取り扱っております。
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
種別
一般キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
形状
自在車
タイプ
トラック型
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
特性
耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)
車輪幅(mm)
32
適合品番
STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM
ボス幅H(mm)
36
許容荷重(daN)
80
車軸径d(mm)
10
材質(ホイール)
アルミ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)
鋼板ホイル・ゴム車輪
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状
自在車S
型式
415G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪